Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 10 DIN 439 Form B Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 10 DIN 439 Form B Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Sechskantmutter BM 10 DIN 439 Form B Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349390
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004393040100000
EAN/GTIN:
     4043952073506
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439 FormB BM 10 Automatenstahl galv.verz. 8 DiSP 500St. DIN 439 04 Form B galv. verz. 8 DiSP Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.304· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004393040100000
Werksnummer:
8000156114
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,1066*
€ 0,1421*
Lager 1955
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,1154*
€ 0,1475*
7 Tage
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,1187*
€ 0,1497*
6 Tage
unbekannt
500
€ 7,99*
ab € 0,125*
€ 0,156*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1353*
€ 0,1693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 73,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.