| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000155029 Herst.-Nr.: 1279629050000 EAN/GTIN: 4043952055168 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 127 | Hauptmerkmal: | B 5 | Ausführung: | 14310 | Artikellangtext: | ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 5mm· Form Form B· Gruppencode 00127.962· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,00662* | € 0,0108* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,00712* | € 0,01095* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0086* | € 0,01303* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0129* | € 0,0195* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,014* | € 0,0208* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|