Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 5 DIN 127 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 5 DIN 127 14310
Federring B 5 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349952
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279629050000
EAN/GTIN:
     4043952055168
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 5 1.4310 100 Stück ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.962· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279629050000
Werksnummer:
8000155029
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 5
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,00662*
€ 0,0108*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,00712*
€ 0,01095*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0086*
€ 0,01303*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0195*
7 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0133*
€ 0,0199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.