| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000153157 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 930109053000 EAN/GTIN: 4043952026694 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 93 m.Lappen | Hauptmerkmal: | 5,3 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~DIN 93 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit Lappen - Abmessung: 5,3 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 5,3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00093.010· Normart DIN 93· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0508* | € 0,0717* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0496* | € 0,0741* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0542* | € 0,0768* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0582* | € 0,0817* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0641* | € 0,0899* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|