Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 5,3 DIN 93 m.Lappen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 5,3 DIN 93 m.Lappen Stahl galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 5,3 DIN 93 m.Lappen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346027
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000930109053000
EAN/GTIN:
     4043952026694
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
DIN 93
Unterlegscheibe DIN 93 Lappen 5,3 Stahl galv.verz. 100 Stück ~DIN 93 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit Lappen - Abmessung: 5,3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00093.010· Normart: DIN 93· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000930109053000
Werksnummer:
8000153157
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,3
Norm:
DIN 93 m.Lappen
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0717*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0496*
€ 0,0741*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0542*
€ 0,0768*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0582*
€ 0,0817*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0641*
€ 0,0899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.