| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000152336 Herst.-Nr.: 849200014002 EAN/GTIN: 4043952754719 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 84/ISO 1207 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 1,4 x 2 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 2 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00084.920 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, reyher din 84 a2 1,6x2, din 84, din 84 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0229* | € 0,0311* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0325* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0254* | € 0,0325* | | | | | 13 Tage | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0296* | € 0,0374* | | | | Lager 8760 | | | | 2000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0505* | € 0,0616* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 123,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|