| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000151674 Herst.-Nr.: 844000030025 EAN/GTIN: 4043952011560 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 84/ISO 1207 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 25 | Ausführung: | 44777 | Artikellangtext: | DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 25 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00084.400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 m3 x25, din 84, din 84 m3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0067* | € 0,01* | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,0099* | € 0,01407* | | | | | 9 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0112* | € 0,015* | | | | Lager 8760 | | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,012* | € 0,0159* | | | | | | 9 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0167* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|