| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019344019 Herst.-Nr.: 000844000030025 EAN/GTIN: 4043952011560 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M3x 25 4.8 2000 Stück DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 25 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.400 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 000844000030025 | Werksnummer: | 8000151674 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 3 x 25 | Norm: | DIN 84/ISO 1207 Schlitz | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 m3 x25, din 84, din 84 m3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00668* | € 0,01002* | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00993* | € 0,01408* | | | | Lager 1955 | | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0112* | € 0,015* | | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0121* | € 0,0159* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0167* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|