Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 487 160mm 172mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403953
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179120240070
EAN/GTIN:
     4049645318862
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HiTex 487
Hauptmerkmal:
160 mm 172 mm
Ausführung:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 110,65*
€ 131,83*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 162,56*
Lager 8760
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 155,94*
€ 172,04*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 153,42*
€ 175,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 179,69*
€ 204,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 172,04*
€ 204,7276
pro Meter
ab 10 Meter
€ 166,80*
€ 198,492
pro Meter
ab 500 Meter
€ 155,94*
€ 185,5686
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.032,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.