Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     2462-4049645318862
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0160-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645318862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
500
Unterdruck:
0,045 bar
Gewicht:
1,460 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
160 mm
Biegeradius:
40 mm
Ø-Außen:
172 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 110,59*
€ 129,23*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 159,90*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 163,59*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 169,24*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 154,09*
€ 173,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 159,90*
€ 190,281
pro Meter
ab 10 Meter
€ 155,68*
€ 185,2592
pro Meter
ab 500 Meter
€ 147,97*
€ 176,0843
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 959,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.