Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- & Gebläseschlauch CP PTFE-INOX 475 FOOD 150mm 162mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 150mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 150mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch (bis +270°C); Ø 150mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 FOOD
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403763
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179200140075
EAN/GTIN:
     4049645296887
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP PTFE-INOX 475 FOOD
Hauptmerkmal:
150 mm 162 mm
Ausführung:
6 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 101,70*
€ 118,77*
Lager 8760
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 130,15334*
€ 140,90334*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 134,43334*
€ 145,34334*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 137,20*
€ 148,58*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 150,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 140,90334*
€ 167,67497
pro Meter
ab 10 Meter
€ 135,44334*
€ 161,17757
pro Meter
ab 500 Meter
€ 130,15334*
€ 154,88247
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 845,42004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.