Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl PTFE-VA 475 FOOD NW150-152


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168102
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47501500000
EAN/GTIN:
     4049645296887
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
CP-Schlauch CP PTFE-VA 475 FOOD NW 150-152mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
150 - 152 mm
Außen Ø:
162 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,1 bar/20 °C
Vakuum:
0,03 bar/20 °C
Biegeradius:
38 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
PTFE beschichtetes Glasgewebe
Zulassung:
FDA 21 CFR 177.1550
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 101,70*
€ 118,77*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 130,15334*
€ 140,90334*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 134,43334*
€ 145,34334*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 137,20*
€ 148,58*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 150,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 148,58*
€ 176,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 142,82*
€ 169,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 137,20*
€ 163,27
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 891,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.