Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/HYP-INOX 472; Ø:100; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131320/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131320/full/Norres-Logo.jpg
CP PTFE/HYP-INOX 472; Ø:100; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-47201000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47201000000-6
EAN/GTIN:
     4049645291424
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP PTFE/HYP-INOX 472; Ø:100; L:6m

Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX) |Wandung: innen PTFE-Folie, außen CSM beschichtetes Polyestergewebe |zweilagige Wandung
  • antiadhäsiv |extrem gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebech äußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -40°C bis 170°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 81,96834*
€ 92,37834*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 106,54*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 94,89667*
€ 106,54667*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 106,55*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 97,375*
€ 109,045*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 92,37834*
€ 109,93022
pro Meter
ab 10 Meter
€ 90,13834*
€ 107,26462
pro Meter
ab 500 Meter
€ 81,96834*
€ 97,54232
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 554,27004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.