Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- & Gebläseschlauch CP PTFE_HYP-INOX 472 65mm 77mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 65mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 65mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 65mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403658
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179200240130
EAN/GTIN:
     4049645290847
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP PTFE_HYP-INOX 472
Hauptmerkmal:
65 mm 77 mm
Ausführung:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 68,98334*
€ 79,76334*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 92,45*
Lager 8760
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,50667*
€ 92,45667*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 92,46*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 83,105*
€ 94,435*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 92,45667*
€ 110,02344
pro Meter
ab 10 Meter
€ 87,70667*
€ 104,37094
pro Meter
ab 500 Meter
€ 80,50667*
€ 95,80294
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 554,74002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.