Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/HYP-INOX 472 Ø65mm L:6m hitzebeständiger Gewebeschlauch, doppellagig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102854
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0065-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645290847
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE/HYP-INOX 472

Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, FarbnebelabsaugungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PTFE/HYP-INOX 472
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.36
Biegeradius:
22 mm
ID:
65 mm
AD:
77 mm
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.06
Unterdruck m/WS:
0.23
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, heißluftschlauch dn63, CP, PTFE, HYPINOX, 472, CP PTFE/HYP-INOX 472 Ø65mm hitzebeständiger Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/HYP-INOX 472 Ø65mm L:6m, Warmluftschlauch, 472-0065-0000, 472-0065-0000-0600, CP PTFE/HYP-INOX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 68,85334*
€ 77,16334*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 90,55*
4 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 81,01667*
€ 90,55667*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 80,55*
€ 90,56*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,805*
€ 92,665*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 92,665*
€ 110,27135
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,585*
€ 108,98615
pro Meter
ab 500 Meter
€ 82,805*
€ 98,53795
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 555,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.