Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501403410 Herst.-Nr.: 40179400030035 EAN/GTIN: 4049645274489 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP ARAMID 461 PROTECT | Hauptmerkmal: | 100 mm 114 mm | Ausführung: | 15 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 70,346* | € 76,166* | | | | | 11 Tage | | | 15 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 80,03067* | € 86,29067* | | | | | 16 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 81,50734* | € 88,32734* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 90,80* | € 97,45* | | | | Lager 8760 | | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 94,096* | € 100,526* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 94,096* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 1.507,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|