Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645274489
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0100-7500-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645274489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
114 mm
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
100 mm
Marke:
CP
Überdruck:
0,250 bar
Medium:
Gas
Gewicht:
0,880 kg/m
Unterdruck:
0,120 bar
Biegeradius:
58 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 70,056*
€ 74,046*
10 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,58067*
€ 83,82067*
Lager 2462
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 82,12734*
€ 85,77734*
1 Tag
unbekannt
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 90,97*
€ 94,55*
12 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 93,266*
€ 97,516*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 85,77734*
€ 102,07503
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 85,06734*
€ 101,23013
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 82,91734*
€ 98,67163
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 82,20734*
€ 97,82673
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 82,12734*
€ 97,73153
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 82,12734* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 1.286,6601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.