Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP ARAMID 461 PROTECT I-D.100mm L.10m 0,88 kg/m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403408
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179400040006
EAN/GTIN:
     4049645274434
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP ARAMID 461 PROTECT
Hauptmerkmal:
100 mm 114 mm
Ausführung:
10 m
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 700,71*
€ 787,48*
14 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 820,94*
€ 912,90*
Lager 8760
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 937,79*
€ 1.035,56*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.035,56*
€ 1.232,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.019,41*
€ 1.213,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 981,02*
€ 1.167,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 957,89*
€ 1.139,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 937,79*
€ 1.115,97
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 93,779* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.