Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:10m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645274434
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0100-7500-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645274434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Ø-Außen:
114 mm
Unterdruck:
0,120 bar
Gewicht:
0,880 kg/m
Biegeradius:
58 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
100 mm
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,250 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 700,71*
€ 787,48*
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 820,94*
€ 912,90*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 937,79*
€ 1.035,56*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 912,90*
€ 1.086,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 897,34*
€ 1.067,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 862,15*
€ 1.025,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 840,71*
€ 1.000,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 820,94*
€ 976,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 82,094* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.