Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP HYP 450 PROTECT ID 250mm L.5m Rl.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501402782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40179400120055
EAN/GTIN:
     4049645245137
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HYP 450 PROTECT
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 250 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 116,386*
€ 127,116*
11 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 116,508*
€ 128,158*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 119,196*
€ 130,066*
2 Tage
unbekannt
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 143,44*
Lager 8760
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 136,352*
€ 147,932*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 147,932*
€ 176,03908
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 146,322*
€ 174,12318
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 141,662*
€ 168,57778
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 138,742*
€ 165,10298
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 136,352*
€ 162,25888
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 136,352* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 739,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.