Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 PROTECT; Ø:250; L:5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130799/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130799/full/Norres-Logo.jpg
CP HYP 450 PROTECT; Ø:250; L:5m
Artikel-Nr.:
     3551-45002507500-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45002507500-5
EAN/GTIN:
     4049645245137
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
CP HYP 450 PROTECT; Ø:250; L:5m

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil
  • CP-Konstruktion |fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |äußeres Schutzprofil aus elastischofil|äußeres Schutzprofil aus elastischem Material|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • Abgastemperaturen bis 200°C * |* bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
  • Durchmesser Innen [mm]: 250
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres, Abgasschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 116,386*
€ 127,116*
Lager 3551
11 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 116,508*
€ 128,158*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 119,196*
€ 130,066*
2 Tage
unbekannt
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 143,44*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 147,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 128,158*
€ 152,50802
pro Meter
ab 10 Meter
€ 126,668*
€ 150,73492
pro Meter
ab 25 Meter
€ 122,538*
€ 145,82022
pro Meter
ab 50 Meter
€ 119,908*
€ 142,69052
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 116,508*
€ 138,64452
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 640,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.