Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501402763 Herst.-Nr.: 40179400120200 EAN/GTIN: 4049645242730 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP HYP 450 | Hauptmerkmal: | 160 mm 172 mm | Ausführung: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, gewebeschlauch 16bar, gewebeschlauch, ansauggarnitur 3m |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 54,16* | € 67,41* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 65,80* | € 80,55* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 65,86* | € 80,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 49,32* | € 84,54* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 397,39* | € 436,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 66,23167* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|