Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- und Förderschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 140mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 140mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 140mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400151
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501401001-10
EAN/GTIN:
     4049645173270
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
Förderschl.AIRDUC® PUR 355 FOOD ID 140mm AD 151mm L.10m Wandst.5.5mm Rl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
AIRDUC® PUR 355 FOOD
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 151,00 mm
Ausführung:
Länge 10 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 109,856*
€ 117,836*
3 Tage
390
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 116,61*
€ 125,04*
13 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 134,53*
7 Tage
unbekannt
10
pro Meter
€ 52,95*
ab € 130,89*
€ 139,36*
Lager 8760
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 137,00*
€ 145,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 145,42*
€ 173,0498
pro Meter
ab 500 Meter
€ 137,00*
€ 163,03
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.454,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.