Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4163000560
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch PA 12 HIPHL ID 8mm AD 10mm L.25m schwarz Rl.a 25m RIEGLER
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
410x410x70 MM
Gewicht:
710 G
Ursprungsland:
IT
Norm / Typ:
PA 12 HIPHL
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm
Ausführung:
Länge 25 m schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 1,1868* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,76*
€ 47,31
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,51*
€ 47,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,44*
€ 43,36
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,78*
€ 42,58
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,67*
€ 35,31
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.