Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4163000554
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch PA 12 HIPHL ID 6mm AD 8mm L.25m blau Rl.a 25m RIEGLER
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
270x270x70 MM
Gewicht:
580 G
Ursprungsland:
IT
Norm / Typ:
PA 12 HIPHL
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm
Ausführung:
Länge 25 m blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 0,8868* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,68*
€ 35,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.