Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4163000553
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch PA 12 HIPHL ID 6mm AD 8mm L.25m natur Rl.a 25m RIEGLER
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
260x260x65 MM
Gewicht:
580 G
Ursprungsland:
IT
Norm / Typ:
PA 12 HIPHL
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm
Ausführung:
Länge 25 m natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 1,0468* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,19*
€ 41,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.