Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B VA M18x2,5mm HSS-Co 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4114615030_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4114615030_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4114615180
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     40279100060012
EAN/GTIN:
     4046122382774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x55x25 MM
Gewicht:
0,15 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Form B VA
Hauptmerkmal:
M18 x 2,5 mm
Ausführung:
HSS-Co
Artikellangtext:
HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co · Höhe: 18mm · Außen-Ø: 45mm
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m18x1,5
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 38,92*
€ 51,26*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,68*
€ 52,34*
1
€ 5,95*
ab € 38,43*
€ 52,40*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 52,70*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 43,30*
€ 56,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104060
ab € 19,97*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104106
ab € 26,30*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104147
ab € 28,72*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104179
ab € 34,26*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104306
ab € 16,10*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104373
ab € 15,88*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104418
ab € 13,83*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104453
ab € 13,81*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104511
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.