Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 153 lm 4xAA Mignonzellen 165m PELI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000876531
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2410-060-241E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
ansmann led taschenlampe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
235x120x55 MM
Gewicht:
240 G
Ursprungsland:
US
Hauptmerkmal:
153 lm
Ausführung:
4 x AA Mignonzellen 165 m
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.