Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000845772 Herst.-Nr.: 11012 EAN/GTIN: 4014855012756 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 125x125x2 MM | Gewicht: | 30 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CS 561 | Hauptmerkmal: | Ø 125 mm Körnung 36 | Ausführung: | für Holz / Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheiben k 36, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,40* | € 0,55* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,41* | € 0,57* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,428* | € 0,588* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,43* | € 0,59* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,4472* | € 0,6172* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4472* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 15,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|