Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000845673 Herst.-Nr.: 3919 EAN/GTIN: 4014855055722 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 200x200x100 MM | Gewicht: | 2340 G | Ursprungsland: | PL | Norm / Typ: | KL 361JF | Hauptmerkmal: | 100 mm Körnung 150 | Ausführung: | für Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, gewebe schleifpapierrolle korund, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 67,90* | € 85,31* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,95* | € 86,81* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 73,79* | € 90,04* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,90* | ab € 74,8344* | € 91,0344* | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 75,70* | € 92,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,514* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|