Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgeweberolle KL 361JF 100mm K.150 f.MET Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030050150
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3919
EAN/GTIN:
     4014855055722
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · sehr gute Kornhaftung · hohe Schleifleistung · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Körnung:
150
Länge:
50 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,25*
€ 85,83*
Lager 1690
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 86,87*
6 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 73,99*
€ 90,27*
5 Tage
2
pro Stück
€ 8,90*
ab € 74,6344*
€ 91,2644*
5 Tage
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 75,41*
€ 92,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.