| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000844700 Herst.-Nr.: 47621100140100 EAN/GTIN: 8714757001716 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 340x290x85 MM | Gewicht: | 2280 G | Ursprungsland: | NL | Norm / Typ: | Multi Purpose | Hauptmerkmal: | 8-teilig 25-80 mm | Ausführung: | Schnitttiefe 52 mm HM-bestückt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,88* | € 176,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 144,14* | € 176,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 144,37* | € 176,94* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 151,45* | € 184,66* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 151,65706* | € 186,26706* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|