| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000842080 Herst.-Nr.: 842080 EAN/GTIN: 4037073000534 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 470x30x30 MM | Gewicht: | 340 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Ø 18 mm Länge 350 mm | Ausführung: | Siliciumcarbid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 11,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,54* | € 11,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,56* | € 11,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,03* | € 12,71* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,36* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|