Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000841514 Herst.-Nr.: 4000841514 EAN/GTIN: 4015448408864 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 125x125x15 MM | Gewicht: | 0,085 kg | Ursprungsland: | TR | Hauptmerkmal: | Ø 125 mm Körnung 120 konisch | Ausführung: | Stahl/Holz Normalkorund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,53* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,10* | € 1,55* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,12* | € 1,56* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,192* | € 1,662* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,19* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|