Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet D.35mm H.30mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 147 N BELOH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000832278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47622009040050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
30x34x34 MM
Gewicht:
0,228 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Ø 35 mm Höhe 30 mm
Ausführung:
mit Gewindesacklochbohrung
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet 15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.