| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000829401 Herst.-Nr.: 5056303001 EAN/GTIN: 4013288012623 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 25x5x5 MM | Gewicht: | 0,005 kg | Ursprungsland: | CZ | Norm / Typ: | 840/1 Z | Hauptmerkmal: | 1/4 ″ 1,5 mm Länge 25 mm | Ausführung: | zähhart, HEX-Plus | Artikellangtext: | zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 Antrieb bei Länge 50/89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-E 6,3 Besondere Produktvorteile: das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,22* | € 18,87* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,93* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,322* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|