Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000829387 Herst.-Nr.: 5060015001 EAN/GTIN: 4013288015112 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 44x7x7 MM | Gewicht: | 0,012 kg | Ursprungsland: | CZ | Norm / Typ: | 855/4 TZ | Hauptmerkmal: | 1/4 ? PZD 3 Länge 50 mm | Ausführung: | Torsionszone, zähhart |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,82* | € 1,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,85* | € 1,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,86* | € 1,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,85* | € 1,30* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,412* | € 1,992* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|