Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829183 1/4 Zoll T 40 L.25mm TZ PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000829183
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829183
EAN/GTIN:
     4015448570585
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
25x5x5 MM
Gewicht:
0,007 kg
Ursprungsland:
TW
Norm / Typ:
P829183
Hauptmerkmal:
1/4 ? T 40 Länge 25 mm
Ausführung:
Torsionszone
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,38*
2 Tage
728
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,38*
Lager 8760
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,286*
€ 0,416*
4 Tage
780
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,42*
2 Tage
1040
220
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3329*
€ 0,4234*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 4,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829180
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000829182
ab € 0,24*
Ähnlich
PROMAT
4000829184
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000829186
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829187
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829189
ab € 0,20*
Ähnlich
k.A.
4000829188
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.