Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000825692 Herst.-Nr.: 687 EAN/GTIN: 4010995006877 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 200x25x25 MM | Gewicht: | 31 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 302 | Hauptmerkmal: | Schneidenbreite 3 mm | Ausführung: | Klingenlänge 100 mm Mehrkomponentengriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha schlitz-schraubendreher 3x100mm, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher wiha |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,46* | € 3,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,76* | € 3,70* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,06* | € 3,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,06* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,26* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|