| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000818923 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4750553004579 |
| |
|
| | |
| Ausgießstutzen f.Benzin L.380mm B.68mm rot-schwarz H.60mm 330g VALPRO Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 400x90x70 MM | Gewicht: | 345 G | Ursprungsland: | LV | Hauptmerkmal: | für Benzin | Ausführung: | Länge 380 mm Breite 68 mm rot-schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,42* | € 7,83* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,68* | € 8,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,69* | € 8,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,63* | € 8,19* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,30* | € 12,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|