Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel L.900mm ca.66/27mm ES LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000815883
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     47629200020010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 27 mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
900x65x30 MM
Gewicht:
0,622 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Länge 900 mm
Ausführung:
ca. 66/27 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.