Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt 310 L.150mm ZpZ 25 1-s.12 St./Karte PUK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814020_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814020_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000814020
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     310121-44301
EAN/GTIN:
     4010124310127
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
150x5x1 MM
Gewicht:
2 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
310
Hauptmerkmal:
Länge 150 mm
Ausführung:
Zähne per Zoll 25 1-seitig
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1077
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,60*
2 Tage
750
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 3,24*
€ 4,88*
2 Tage
1077
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 4,96*
5 Tage
1072
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 4,96*
Lager 8760
1071
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,45*
€ 5,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,2875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
312121-44301
ab € 0,29*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
390170
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.