Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt 310 L.150mm ZpZ 25 1-s.12 St./Karte PUK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814020_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814020_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000814020
Herst.-Nr.:
     310121-44301
EAN/GTIN:
     4010124310127
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Universalsägeblatt mit scharfer Zahnung, wellgeschränkt, spezialgehärtet, mit Einhängestift · für Sägebogen Art.-Nr. 4000 814 012, 4000 814 013, 4000 814 015 und 4000 814 016 · zum gratfreien Schneiden von Metallen, Kunststoffen usw. · Blattlänge 150 mm · Blattbreite 6 mm · Karte mit 12 StückWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: 12 Stück / Karte· Zähne per cm: 10· Modell: 310121
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Länge:
150 mm
Anwendungsgebiete:
Metall, Aluminium, Buntmetall, alle Hölzer, Kunststoff, Gips
Marke:
PUK
Ausführung:
1-seitig
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 150mm, bügelsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
487
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,39*
Lager 1498
487
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,90*
4 Tage
455
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 4,90*
2 Tage
475
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,08*
4 Tage
475
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,45*
€ 5,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,27667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
312121-44301
ab € 0,30*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
390170
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.