Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000813978 Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: 4015448783510 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 420x420x60 MM | Gewicht: | 740 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | 3770x27x0,90 mm | Ausführung: | HSS M42 | Artikellangtext: | besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität · Einsatzempfehlung: Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12 und 10/14 mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle Zahnteilung 2/3, 3/4 und 4/6 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr universell einsetzbar, für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 20,14* | € 25,82* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,03* | € 26,01* | | | | Lager 8760 | | | | 5 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 22,342* | € 27,512* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 23,18* | € 28,65* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 23,37* | € 28,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 22,342* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 137,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|