Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Öl H1 400 ml


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000354522
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     69128100060045
EAN/GTIN:
     4017777253139
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl spray
kriechöl
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
240x65x65 MM
Gewicht:
420 g
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
H1
Hauptmerkmal:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl 400ml
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 10,67*
1 Tag
140
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 10,72*
3 Tage
81
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,24*
€ 10,85*
5 Tage
134
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 10,97*
Lager 8760
unbekannt
6
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 10,315*
€ 12,82334*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 12,82334*
€ 15,25977
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 11,845*
€ 14,09555
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 11,47834*
€ 13,65922
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 10,315*
€ 12,27485
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,315* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 76,94004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.