Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsöl Super 500ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000354425
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     69128100080110
EAN/GTIN:
     4009076612014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl spray
kriechöl
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x65x240 MM
Gewicht:
510 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Super
Hauptmerkmal:
500 ml
Artikellangtext:
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck VKA-Wert 1900N · hohe Feuchtigkeitsverdrängung und Korrosionsschutz · temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C · ohne Feststoffe · silikonfrei · keine Verharzung
Weitere Suchbegriffe: kriechöl 500ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 7,31167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 58,93*
€ 70,13
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 57,70*
€ 68,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 55,39*
€ 65,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,92*
€ 64,16
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 53,12*
€ 63,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 43,87*
€ 52,21
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.