| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000354332 Herst.-Nr.: 69128100100090 EAN/GTIN: 4009076913012 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 170x50x30 MM | Gewicht: | 110 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | 100 g | Artikellangtext: | Korrosionsschutz für Schraubverbindungen im Innen- und Außenbereich · hochwirksame Schutz- und Gleitschicht, die höchsten mechanischen Anforderungen und Temperaturen (-30 °C bis +1.100 °C) standhält · vermeidet Festbrennen von Metallteilen · haft- und abriebfest · optimal zur Abdichtung von Zylinderköpfen, Auspuffanlagen sowie zur Korrosionsvorbeugung bei Schraubverbindungen etc. · Quietsch- und Schleifgeräusche werden vermindert · beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und Laugen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: kupfer · Temperatur: -30 bis +1100°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,62* | € 5,85* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,68* | € 5,99* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,31* | € 6,68* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,46* | € 6,89* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,925* | € 7,405* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|