Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Kupferpaste 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Kupferpaste 100 g
Caramba Kupferpaste 100 g
Caramba Kupferpaste 100 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076913012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009076913012
Suchbegriffe:
Kupferpaste
caramba kupferpaste 100g
kupferpaste
caramba kupferpaste
Caramba Kupferpaste

Vorbeugender Korrosionsschutz für Schraubverbindungen im Innen- und Außenbereich. Hochwirksame Schutz- und Gleitschicht. Vermeidet Festbrennen von Metallteilen, schützt vor Korrosion. Quietsch- und Schleifgeräusche werden vermindert. Beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und Laugen. Temperaturbereich: -30 °C bis +1100 °C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
100-g-Tube

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: und, CARAMBA, Reinigung, Pflege, Caramba
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
153
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,63*
€ 5,92*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 6,07*
1 Tag
229
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 6,77*
1 Tag
161
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,38*
€ 6,84*
3 Tage
171
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.