Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
Kraftkleber Classic Liquid -40GradC b.+110GradC 125g Tube PATTEX
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000353436
Hersteller:
UHU
Herst.-Nr.:
PCL4C
EAN/GTIN:
4015000071048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kunststoffkleber
Kraftkleber Classic Liquid -40GradC b.+110GradC 125g Tube PATTEX
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
200x60x40 MM
Gewicht:
0,16 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Classic Liquid
Hauptmerkmal:
-40°C bis +110 °C
Ausführung:
125 g
Adresse::
Henkel AG & Co. KGaA Abt. A., A. G KAM HW, Henkelstr. 67, Düsseldorf, 40589, Tel.0211/7970
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Werkzeugtechnik
Weitere Suchbegriffe:
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
kontaktkleber uhu
,
kontaktkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 98,55*
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 6,41167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 98,55*
€ 117,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 97,82*
€ 116,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,44*
€ 111,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,60*
€ 110,19
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 76,94*
€ 91,56
pro Kartonage
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.