| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000351278 Herst.-Nr.: 42.9031.9 EAN/GTIN: 4015933112931 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller PA30GSK Anschl.-Gew.33,25mm G 1 AG Zoll pulv.STA GEKA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 600x360x610 MM | Gewicht: | 40700 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | PA30GSK | Hauptmerkmal: | Anschlussgewinde 33,25 mm G 1 AG ″ | Ausführung: | pulv. Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 603,40* | € 661,04* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,88* | € 675,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 632,81* | € 692,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 696,36* | € 757,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 703,62* | € 799,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|